413SA・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ウレタン車・B入)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35690112 品番 413SA-URB100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 ねじ径M20×2.5 軸長(mm)40 取付高(mm)138 材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 形状自在車S 車輪幅(mm)32 取付方式ネジ込み式 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.423S-URB100 旋回半径(mm)91 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)35 適合スパナ23×29 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする