※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4151EN-R50 415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 35690286 4151EN-R50 415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 35690286

415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ外径(Φmm)Φ32 車輪径(Φmm)50 注文コード35690286 品番4151EN-R50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合パイプ外径・車輪径など40種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)30 軸径×軸長(mm)32×52 取付高(mm)68 材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車S 型式415EN自在車 車輪幅(mm)20 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ 車輪No.425E-R50 旋回半径(mm)58 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)52 偏芯E(mm)21 適合スパナ19×21 適合パイプ外径(Φmm)Φ32 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 パイプ形状丸パイプ キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター パイプ受金具板厚(mm)2.3 車輪タイプ単輪
注意
※ハンドルは三価クロム化成処理

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35690286 4151EN-R50 07003483 4151EN-R50 ENシリーズ自在SP付ゴム車50mm ハンマーキャスター ENシリーズ自在SP付ゴム車50mm ハンマーキャスター 1個 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする