415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ外径(Φmm)32 車輪径(Φmm)100 注文コード35690304 品番4151EN-UR100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は適合パイプ外径・車輪径など15種類から選べます 他の種類を見る

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。
パイプに取付時の適正トルクは5〜10N・m(51〜102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
車輪径Φ85〜125mmには樹脂ブッシュ入り

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)60 軸径×軸長(mm)32×52 取付高(mm)126 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状自在車S 型式415EN自在車 車輪幅(mm)27 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ 車輪No.439E-UR100 旋回半径(mm)83 ストッパー回転ストッパー付 偏心E(mm)32 軸長L(mm)52 偏芯E(mm)32 適合スパナ21×23 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径(Φmm)32 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 パイプ形状丸パイプ キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター パイプ受金具板厚(mm)2.3 車輪タイプ単輪
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08228001
2017-04-10
用途:
ベッドのキャスター交換
医療・福祉・介護関連業

取り付けは簡単に行うことができました。使い勝手や耐久性についてはこれから確認します。

対象商品:
35690611
2016-03-25
用途:
台車

Good!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする