車輪径(Φmm)50
許容荷重(daN)40
軸径×軸長(mm)32×52
取付高(mm)68
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状自在車S
型式415EN自在車
車輪幅(mm)21
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
車輪No.439G-UR50
旋回半径(mm)58
ストッパー回転ストッパー付
偏心E(mm)21
軸長L(mm)52
偏芯E(mm)21
適合スパナ19×21
RoHS指令(10物質対応)対応
適合パイプ外径(Φmm)32
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
パイプ形状丸パイプ
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
パイプ受金具板厚(mm)2.3
車輪タイプ単輪