車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)50
軸径×軸長(mm)25×52
取付高(mm)126
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
トラスコ品番813-8092
形状自在車S
型式415EN自在車
車輪幅(mm)22
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
車輪No.430E-PR100
旋回半径(mm)83
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)52
偏芯E(mm)32
適合スパナ21×23
適合パイプ外径(Φmm)Φ25
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
パイプ形状丸パイプ
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
パイプ受金具板厚(mm)1.6
車輪タイプ単輪