415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ外径(Φmm)Φ25 車輪径(Φmm)75 注文コード35690453 品番4153EN-UR75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合パイプ外径・車輪径など15種類から選べます 他の種類を見る

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。
パイプに取付時の適正トルクは5〜10N・m(51〜102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
車輪径Φ85〜125mmには樹脂ブッシュ入り

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)50 軸径×軸長(mm)25×52 取付高(mm)95 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状自在車S 型式415EN自在車 車輪幅(mm)21 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ 車輪No.439E-UR75 旋回半径(mm)68 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)52 偏芯E(mm)29 適合スパナ19×21 適合パイプ外径(Φmm)Φ25 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 パイプ形状丸パイプ キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター パイプ受金具板厚(mm)1.6 車輪タイプ単輪
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35690453 4153EN-UR75 07003298 4153EN-UR75 415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター 415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター 1個 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08228001
2017-04-10
用途:
ベッドのキャスター交換
医療・福祉・介護関連業

取り付けは簡単に行うことができました。使い勝手や耐久性についてはこれから確認します。

対象商品:
35690611
2016-03-25
用途:
台車

Good!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする