4153EU-UR75 415EU・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター 35690496

415EU・自在車(ウレタン車)ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)50
取付高(mm)95
車輪幅(mm)21
内容量1個注文コード35690496品番4153EU-UR75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)50軸径×軸長(mm)1(25.4)×53取付高(mm)95材質(車輪)ウレタン車形状自在車S車輪幅(mm)21取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ車輪No.439E-UR75旋回半径(mm)68ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)29取付パイプ内径T(mm)22~24適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)25.4適合パイプ外径(inch)1パイプ肉厚(mm)1.0~1.6キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする