ネジ込み式 415A 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 ねじ径UNF1/2×20山 注文コード35690715 品番415A-10N50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は車輪径・ねじ径など21種類から選べます 他の種類を見る

旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
取付高が同じ420A・415Aは併用できます。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)40 ねじ径UNF1/2×20山 軸長(mm)14 取付高(mm)68 材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車S 質量(g)181 車輪幅(mm)21 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)21 車輪No.429G-N50 旋回半径(mm)58 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)14 偏芯E(mm)21 適合スパナ19×21 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07694601
2021-05-04
用途:
倉庫整理用
建設業・工事業

メタルラックのキャスター用に購入しました。近くのホームセンターには取扱はないので、非常に助かりました。二度目の購入です。

対象商品:
07694601
2013-06-24
用途:
中重量のラック用キャスター
アヴァンステクノ 様

420A同様にネジの六角部の厚みがもう少し欲しい。
各寸法を比較しながら420Aと併用できることを調べないと解らないのに疑問。
品番に工夫がほしい。
駒も交換できるようにしてほしい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカ−に要望をあげさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする