415A-1UR50 ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(ウレタン車輪) ハンマーキャスター クロームメッキ仕上 35690751

ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(ウレタン車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径UNF1/2×20山 車輪径(Φmm)50 注文コード35690751 品番415A-1UR50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径・車輪径など10種類から選べます 他の種類を見る

旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)40 ねじ径UNF1/2×20山 軸長(mm)14 取付高(mm)68 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状自在車S 型式415A自在車 車輪幅(mm)21 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ 車輪No.439G-UR50 旋回半径(mm)58 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)21 適合スパナ19×21 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35690751 415A-1UR50 06995896 415A-1UR50 Aシリーズ自在SP付ウレタン車50mm ハンマーキャスター Aシリーズ自在SP付ウレタン車50mm ハンマーキャスター 1個 679 税込747 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする