415B・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35690812 品番 415B-UR50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)40 軸径×軸長(mm)8×38 取付高(mm)64 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入 付属品No.11ソケット付 形状自在車S 車輪幅(mm)21 取付方式木製用差込ステーム 金具仕上クロームメッキ 車輪No.439G-UR50 旋回半径(mm)58 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)38 偏芯E(mm)21 軸径T(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする