ネジ込み式 415EA 自在車(ゴム一体(B入)車輪) ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)50 注文コード35690821 品番415EA-NB100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・許容荷重など6種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)50 ねじ径M16×2.0 軸長(mm)40 取付高(mm)126 材質(車輪)ゴム(B入)車 形状自在車S 車輪幅(mm)24 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ 車輪No.437E 旋回半径(mm)83 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)32 適合スパナ23 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35690821 415EA-NB100 22588064 415EA-RDB100 ネジ込み式 415EA 自在車(ゴム一体(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター ネジ込み式 415EA 自在車(ゴム一体(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター 1個 1,998 税込2,198 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする