ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
415EK・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35690837
品番
415EK-N100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
軸径×軸長(mm)
22×40
取付高(mm)
122
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
形状
自在車S
車輪幅(mm)
25
取付方式
差込ボスタイプ
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
429E-N100
旋回半径(mm)
83
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
32
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35690837
415EK-N100
06996088
415EK-N100
EKシリーズ自在SP付ナイロン車100mm
ハンマーキャスター
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました