※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

415ER-R125 415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付 ハンマーキャスター 35690855 415ER-R125 415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付 ハンマーキャスター 35690855

415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35690855 品番 415ER-R125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。
420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。
取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)60 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)148 材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) トラスコ品番319-6003 形状固定車S 型式415ER固定車 質量(g)793 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 車輪No.425E-R125 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06391856
2021-11-18
用途:
移動式台の足
建設業・工事業

固定車のストップ付きを探していたら丁度良い物が見つかり助かりました!

対象商品:
06391856
2021-03-09
用途:
キャスター付引出製作時

キャスター付引出製作時に、前にこちら、後ろに自在ストッパーなしのセットで使っています。自在ストッパーありよりしっかり止まるので重宝しています。

2020-05-14
用途:
DIYで木工作業台を制作した際の、キャスターとして使用。
製造業

キャスターの横幅が2×4材を2枚重ねた寸法(38mm+38mm)にちょうどハマり、強度、ストッパーの強さも十分です。
近くのホームセンターで探すよりも、必要な寸法や耐荷重などの情報をモノタロウさんで調べる方が正確で、良いものが作れます。

対象商品:
06391847
2020-05-16
用途:
収穫コンテナに取付け
TACサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

収穫コンテナにキャスターを取り付け、野菜を梱包する台として使用しています。高さがちょうど良く。軽くて水に濡れても問題が無いので重宝しています。台として使用中に動かないように、ストッパー付きをチョイスしました。

対象商品:
06391847
2015-02-12
用途:
台車キャスター取替え

とても滑らか
とても静か
とても軽い
とても良い

対象商品:
06391874
2014-12-05
用途:
荷物運搬

普通に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする