車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120取付座(mm)108×108取付ピッチ(mm)108×108取付高(mm)140材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)トラスコ品番813-8495形状自在車S質量(kg)1車輪幅(mm)29金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)108×108車輪No.429S-NRB100旋回半径(mm)91ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)35取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)70×70(80×80)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪