420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35691022 品番 4200MA-KUB75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)60 ねじ径M12×1.75 軸長(mm)20 取付高(mm)106 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。 形状自在車 車輪幅(mm)32 取付方式ネジ込み式 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.434MB-KUB75 旋回半径(mm)69 ストッパーなし 偏心E(mm)30 軸長L(mm)20 偏芯E(mm)30 適合スパナ21×23 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする