※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

420A-1PR75 ネジ込み式420A自在車(鉄板ホイールゴム車・樹脂ブッシュ入) ハンマーキャスター 35691555 420A-1PR75 ネジ込み式420A自在車(鉄板ホイールゴム車・樹脂ブッシュ入) ハンマーキャスター 35691555

ネジ込み式420A自在車(鉄板ホイールゴム車・樹脂ブッシュ入)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35691555 品番 420A-1PR75
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

5種類のねじから取付の状況にあわせたねじをお選びいただけるねじ込みキャスターです。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)40 ねじ径UNF1/2×20山 軸長(mm)14 取付高(mm)95 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く利用されています。 トラスコ品番813-8910 形状自在車 車輪幅(mm)21 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)21 車輪No.430E-PR75 旋回半径(mm)68 ストッパーなし 軸長L(mm)14 偏芯E(mm)29 適合スパナ19×21 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46023257
2020-10-29
用途:
自作のテーブルの足に利用
環境工学研究所 様 (教育・研究機関)

なかなか強度のあるものが少なく、この商品を、見つけました。音もしなくて、軽く動きます。大変使い勝手がいいです。

対象商品:
37969811
2019-12-05
用途:
卓球台のキャスター修理
教育・研究機関

キャスターの修理のために購入しました。荷重がかかってもボールベアリングによってスムーズにタイヤの方向転換ができました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする