ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ネジ込み式420A自在車(イモノ一体車輪)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35691643
品番
420A-30C40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
30
ねじ径
M12×1.25
軸長(mm)
14
取付高(mm)
60
材質(車輪)
イモノ
形状
自在車
車輪幅(mm)
17
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
クロームメッキ
六角対辺(mm)
19
車輪No.
426G-C38
旋回半径(mm)
41
ストッパー
なし
軸長L(mm)
14
偏芯E(mm)
20
適合スパナ
19×21
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪