車輪径(Φmm)50
許容荷重(daN)30
ねじ径W3/8×16山
軸長(mm)30×S14
取付高(mm)68
材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等
形状自在車
型式420A自在車
質量(g)179
車輪幅(mm)20
取付方式ネジ込み式
金具仕上クロームメッキ
六角対辺(mm)14
車輪No.425E-R50
旋回半径(mm)47
ストッパーなし
偏芯E(mm)21
適合スパナ12×14
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪