420B・自在車(ナイロン一体車輪)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35691731 品番 420B-N32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
車輪径(Φmm)32 許容荷重(daN)20 軸径×軸長(mm)8×38 取付高(mm)43 材質(車輪)ナイロン一体車輪 用途木製家具や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境に 付属品No.11ソケット付 形状自在車 車輪幅(mm)14 取付方式木製用差込ステーム 金具仕上三価クロム化成処理 車輪No.429G-N32 旋回半径(mm)29 ストッパーなし 偏心E(mm)12 軸長L(mm)38 偏芯E(mm)12 軸径T(mm)8 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35691731
2022-10-20
用途:
リビングのテーブル
医療・福祉・介護関連業

非常に取り付けも簡単ですぐに完了しました。受けの金具(プラスティック製)も付属しているので、約30mmの穴を開けるだけ。ドリル径は、11mmが必要です。10mmしか持っていなかったので、少しねじって穴を開けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする