車輪径(Φmm)50
許容荷重(daN)40
軸径×軸長(mm)8×38
取付高(mm)64
材質(車輪)ナイロン一体車輪
用途木製家具や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境に
付属品No.11ソケット付
形状自在車
車輪幅(mm)21
取付方式木製用差込ステーム
金具仕上クロームメッキ
車輪No.429G-N50
旋回半径(mm)47
ストッパーなし
偏心E(mm)21
軸長L(mm)38
偏芯E(mm)21
軸径T(mm)8
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪