420B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35691774 品番 420B-UR50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)40 軸径×軸長(mm)8×38 取付高(mm)64 材質(車輪)ウレタン車 付属品No.11ソケット付 形状自在車 車輪幅(mm)21 取付方式木製用差込ステーム 金具仕上クロームメッキ 車輪No.439G-UR50 旋回半径(mm)47 ストッパーなし 軸長L(mm)38 偏芯E(mm)21 軸径T(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35691756
2021-05-26
用途:
中型スピーカーをのせる台を自作し、掃除のため移動させることができるようこの商品の下に装着しました。
その他業種

装着したスピーカー台の大きさやスピーカー重量に対する耐荷重がベストマッチでした。
耐荷重のわりに自在車の大きさも華奢で、デザインバランス的にもうまく収まりました。
ナイロンホイール・ウレタン車なので、板張り床にも移動痕が着かずいい感じでした。
今回は26mm厚の板に11oのソケットを差し込んで使用したが、もう少し細いソケット径の展開があれば、使用方法のバリエーションが広がって私たちには便利になると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする