420ER・固定車(PPホイール・エラストマー車・B入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35691914 品番420ER-LB50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥784
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)30 取付座(mm)70×42 取付ピッチ(mm)56×28 取付高(mm)65 材質(車輪)エラストマー(ローラーベアリング入) 形状固定車 型式420ER固定車 車輪幅(mm)20 取付方式プレート式 金具仕上クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm)56×28 取付座A×B(mm)70×42 車輪No.429E-LB50 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする