ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
420ER・固定車(PPホイール・エラストマー車・B入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35691923
品番
420ER-NB100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
50
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
122
材質(車輪)
ゴム(B入)車
形状
固定車
型式
420ER固定車
車輪幅(mm)
24
取付方式
プレート式
金具仕上
クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
車輪No.
437E
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35691923
420ER-NB100
50506418
420ER-RDB100
420ER・固定車(PPホイール・エラストマー車・B入)
ハンマーキャスター
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です