ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
420J自在車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35692002
品番
420J-RBB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
140
取付座(mm)
100×100
取付ピッチ(mm)
70〜80×70〜80
取付高(mm)
140
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
トラスコ品番
303-0083
形状
自在車
質量(kg)
1.23
車輪幅(mm)
32
取付方式
平付旋回
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
100×100
車輪No.
435S-RBB100
旋回半径(mm)
86
ストッパー
なし
取付高H(mm)
140
偏芯E(mm)
35
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
70×70(80×80)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪