ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
420J自在車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35692011
品番
420J-RBB125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
200
取付座(mm)
110×110
取付ピッチ(mm)
80〜90×80〜90
取付高(mm)
174
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
トラスコ品番
303-0091
形状
自在車
質量(kg)
1.92
車輪幅(mm)
38
取付方式
平付旋回
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
110×110
車輪No.
435S-RBB125
旋回半径(mm)
102
ストッパー
なし
取付高H(mm)
174
偏芯E(mm)
38
車輪径D(Φmm)
125
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(90×90)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪