420JRP固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35692036 品番 420JRP-RBB100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)140 取付座(mm)100×100 取付ピッチ(mm)70〜80×70〜80 取付高(mm)140 材質(車輪)ゴム車(ボールB入) 形状固定車 車輪幅(mm)32 取付方式平付固定 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)100×100 車輪No.435S-RBB100 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)140 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)70×70(80×80) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする