420JRP固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35692054 品番 420JRP-RBB150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)220 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)90〜100×90〜100 取付高(mm)199 材質(車輪)ゴム車(ボールB入) 形状固定車 車輪幅(mm)40 取付方式平付固定 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)120×120 車輪No.435S-RBB150 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)199 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×90(100×100) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする