ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
420JR固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35692097
品番
420JR-RBB125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
200
取付座(mm)
140×94
取付ピッチ(mm)
100〜112×50〜56
取付高(mm)
174
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
トラスコ品番
309-2658
形状
固定車
質量(kg)
1.55
車輪幅(mm)
38
取付方式
平付固定
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
140×94
車輪No.
435S-RBB125
ストッパー
なし
取付高H(mm)
174
偏芯E(mm)
-
車輪径D(Φmm)
125
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
100×56(112×50)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪