420J自在車(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35692142 品番 420J-UBB100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)140 取付座(mm)100×100 取付ピッチ(mm)100×100 取付高(mm)140 材質(車輪)ウレタン車(ボールB入) トラスコ品番309-2704 形状自在車 質量(kg)1.23 車輪幅(mm)32 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)100×100 車輪No.423S-UBB100 旋回半径(mm)86 ストッパーなし 偏芯E(mm)35 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)70×70(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする