車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)200
取付座(mm)110×110
取付ピッチ(mm)110×110
取付高(mm)174
材質(車輪)ウレタン車(ボールB入)
トラスコ品番309-2712
形状自在車
質量(kg)1.83
車輪幅(mm)38
取付方式平付旋回
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)110×110
車輪No.423S-UBB125
旋回半径(mm)102
ストッパーなし
偏芯E(mm)38
取付穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪