420J自在車(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35692167 品番 420J-UBB150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)220 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)120×120 取付高(mm)199 材質(車輪)ウレタン車(ボールB入) トラスコ品番309-2721 形状自在車 質量(kg)2.23 車輪幅(mm)40 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)120×120 車輪No.423S-UBB150 旋回半径(mm)118 ストッパーなし 偏芯E(mm)41 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×90(100×100) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする