ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
420K・差込み式自在車(鉄板ホイール・ゴム車)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35692185
品番
420K-PR75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
40
軸径×軸長(mm)
11×38.5
取付高(mm)
91
材質(車輪)
プレスタイヤ車
形状
自在車
車輪幅(mm)
21
取付方式
差込ステーム
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
430E-PR75
旋回半径(mm)
68
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪