420K・差込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35692212 品番 420K-UR75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)50 軸径×軸長(mm)11×38.5 取付高(mm)91 材質(車輪)ナイロンホイール・熱可塑性触ウレタン巻車輪 形状自在車 車輪幅(mm)21 取付方式差込ステーム 金具仕上クロームメッキ 車輪No.439E-UR75 旋回半径(mm)68 ストッパーなし 偏心E(mm)29 軸長L(mm)38.5 偏芯E(mm)29 軸径T(mm)11 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35692203
2023-03-09
用途:
椅子のキャスターの交換
サービス業

茶色のウレタンの部分は、白のナイロンむき出しよりは
柔らかいけど黒いゴムよりは固い。
出る音も、白のナイロンや双輪のプラスチックのもの
よりは静かだけどゴムよりはうるさい。

対象商品:
35692212
2016-11-06
用途:
厨房のワゴンのキャスターが錆びて動きが悪くなったので交換しました。
有限会社シルバーケイ 様 (飲食業)

近くのホームセンターでも探しましたが差し込み式はありませんでした。モノタロウは種類も豊富でびっくりしました。
オリジナルの物と比べて少し小さいサイズを選びましたが、差し込み部の軸径が同じだったので簡単に交換出来、使い心地も良好です。

対象商品:
35692194
2015-11-07
用途:
移動式ワゴン

迷ったらハンマーキャスター。間違えない高品質のキャスター。絶対的な信頼があり安心して使える。
ウレタンの部分の色の種類があればなお良い。(ポップなピンクやブルー、グリーンなど)

対象商品:
35692212
2015-07-24
用途:
廃油タンクのキャスター

以前からコロが減ってしまい転がすのにスムースでなかった。時間がある時に社員がカタログで確認し10パーセントオフの時に注文した。廃油タンク2台分のコロを全交換した。今は気持ち良く使用している。もう少し安価で提供して頂きたい。

対象商品:
35692203
2014-04-04
用途:
椅子のキャスター
合名会社 旭自動車整備工場 様

取り付け部の寸法が長すぎた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする