ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
420SAねじ込式自在車(ゴム一体車輪・B入)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35692255
品番
420SA-RDB75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
60
ねじ径
M16×2.0
軸長(mm)
40
取付高(mm)
97
材質(車輪)
ゴム(B入)車
形状
自在車
車輪幅(mm)
26
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
三価クロム化成処理(鋼板)
車輪No.
437S
旋回半径(mm)
67
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
28
適合スパナ
21×23
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪