ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
420SAねじ込式自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35692273
品番
420SA-NRB75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
80
ねじ径
M16×2.0
軸長(mm)
40
取付高(mm)
97
材質(車輪)
ナイロン(B入)車
形状
自在車
車輪幅(mm)
25
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
429S-NRB75
旋回半径(mm)
67
ストッパー
なし
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
28
適合スパナ
21×23
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード