自在車(イモノ車)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35692291 品番 420S-C100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)68×68(71×71) 取付高(mm)132 材質(車輪)イモノ一体車輪 形状自在車 型式420S自在車 車輪幅(mm)30 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)90×90 車輪No.426S-C100 旋回半径(mm)86 ストッパーなし 偏心E(mm)35 偏芯E(mm)35 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33120227
2018-11-27
用途:
塗装作業時
株式会社エムワン スガノ 様

高温での作業箇所に使用,軽快、小回転半径で作業性抜群です。
客先からも大絶賛です。リピートオダーも期待できそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
33120227
2015-02-27
用途:
燃え殻を入れる鉄の箱に取り付けている

木屑を燃やした後の、鉄製の箱の下に取り付けている。かなりの重量がかかり、箱も高温になる場合もある。以前つけていたゴム製の自在車は、溶けたりしてすぐに使えなくなったが、これは鋳物なので、高温になっても傷まずしっかりしている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする