ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
差込式キャスター420SKR・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35692352
品番
420SKR-UB150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
140
軸径×軸長(mm)
28×65
取付高(mm)
189
材質(車輪)
ウレタン(ボールB入)車
形状
固定車
車輪幅(mm)
38
取付方式
差込ボスタイプ
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
439S-UB150
ストッパー
なし
軸長L(mm)
65
軸径T(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
固定式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード