差込式キャスター420SK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード35692377 品番420SK-UB75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など5種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)80 軸径×軸長(mm)22×52 取付高(mm)93 材質(車輪)ウレタン(B入)車 形状自在車 車輪幅(mm)27 取付方式差込ボスタイプ 金具仕上三価クロム化成処理 車輪No.439S-UB75 旋回半径(mm)67 ストッパーなし 軸長L(mm)52 偏芯E(mm)28 軸径T(mm)22 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35692377 420SK-UB75 07005547 420SK-UB75 SKシリーズ自在ウレタンB車75mm ハンマーキャスター SKシリーズ自在ウレタンB車75mm ハンマーキャスター 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする