420S自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入)c070924

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35692386 品番420S-NRB100
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)90×90 取付高(mm)132 材質(車輪)ナイロン(B入)車 形状自在車 車輪幅(mm)29 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)90×90 車輪No.429S-NRB100 旋回半径(mm)86 ストッパーなし 偏芯E(mm)35 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする