420S自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35692431 品番 420S-NRB75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)80 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)93 材質(車輪)ナイロン(B入)車 形状自在車 車輪幅(mm)25 取付方式平付旋回 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 車輪No.429S-NRB75 旋回半径(mm)67 ストッパーなし 偏芯E(mm)28 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする