420S-RD125 420S 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 平付旋回 35692474

420S 自在車(ゴム一体車輪)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 注文コード35692474 品番420S-RD125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る

荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれています。)

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)120 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)75×75(80×80) 取付高(mm)168 材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。 トラスコ品番813-9561 形状自在車 型式420S自在車 車輪幅(mm)40 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.427S-RD125 旋回半径(mm)102 ストッパーなし 偏芯E(mm)38 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02213276
2019-07-17
用途:
搬送用の台車

工場内の設備に際し、今までクレーンにて移動していたものを、作業者のクレーン待ち時間と移動時間短縮のため、台車を作成し転がして使用しております。とても重宝しております。まだ台数が少ないので買い足す予定です。

対象商品:
02213285
2019-01-10
用途:
大型植木鉢の移動に使用
その他業種

製品の強度と旋回能力は円滑でありこの製品を継続して購入している。

対象商品:
02213285
2018-07-04
用途:
大型植木鉢の移動に使用
その他業種

他のメーカーより静音であり高負荷時の旋回能力が優れている。

1人が参考にしています
対象商品:
02213285
2018-03-31
用途:
50s前後の植木鉢移動に使用。
その他業種

使用メンテナンスで車輪のみ補給部品があるのが有難いです。

1人が参考にしています
対象商品:
02213267
2015-07-13
用途:
専用台車のキャスターとして使用

他社の物を使用していましたが、スムーズな動きができなくて、使用している者からクレームが付き、ハンマーの製品が良いとアドバイスを受けてからずっと使用しています、もちろんクレームはありません。

対象商品:
02213276
2007-06-09
用途:
台車製作
田口製作所 様

お客様も知っているブランド、こちらとしても信頼できるブランドなので安心してお客様にお勧めできる。

対象商品:
02213276
2009-03-03
用途:
荷物運搬用木製台車作製に使用。

しっかりしていて非常にグー。

対象商品:
02213285
2011-10-15
用途:
台車用

問題ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする