車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)120
取付座(mm)102×102
取付ピッチ(mm)75×75(80×80)
取付高(mm)190
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。
トラスコ品番813-9562
形状自在車
型式420S自在車
車輪幅(mm)40
取付方式平付旋回
金具仕上ユニクロメッキ
車輪No.427S-RD150
旋回半径(mm)118
ストッパーなし
偏芯E(mm)41
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪