車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)100
取付座(mm)110×78
取付ピッチ(mm)80×45
取付高(mm)132
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
用途品番が420S-NB→RDBへ変更しています。
形状固定車
型式420SR固定車
車輪幅(mm)32
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)80×45
取付座A×B(mm)110×78
車輪No.437S-RDB100
ストッパーなし
取付高H(mm)132
偏芯E(mm)-
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×45(90×50)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪