車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)60
取付座(mm)70×47
取付ピッチ(mm)55×28
取付高(mm)93
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
用途品番が420S-NB→RDBへ変更しています。
形状固定車
型式420SR固定車
車輪幅(mm)26
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)55×28
取付座A×B(mm)70×47
車輪No.437S-RDB75
ストッパーなし
取付高H(mm)93
偏芯E(mm)-
車輪径D(Φmm)75
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪