車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)60
取付座(mm)70×60
取付ピッチ(mm)55×42
取付高(mm)93
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。
形状固定車
型式420SRP固定車
車輪幅(mm)26
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×60
車輪No.425S-R75
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪