420SRP-UB125 420SRP・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター 三価クロム化成処理仕上 35692553

420SRP・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 注文コード35692553 品番420SRP-UB125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)130 取付座(mm)106×111 取付ピッチ(mm)106×111 取付高(mm)168 材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車 形状固定車 型式420SRP固定車 車輪幅(mm)38 取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 取付座A×B(mm)106×111 車輪No.439S-UB125 ストッパーなし 取付高H(mm)168 車輪径D(Φmm)125 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35692553 420SRP-UB125 06998617 420SRP-UB125 Sシリーズ固定ウレタンB車125mm ハンマーキャスター Sシリーズ固定ウレタンB車125mm ハンマーキャスター 1個 4,298 税込4,728 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする