420SRP・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 注文コード35692571 品番420SRP-UB65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)70 取付座(mm)70×60 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)85 材質(車輪)ウレタン(B入)車 形状固定車 型式420SRP固定車 車輪幅(mm)27 取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×60 車輪No.439S-UB65 ストッパーなし 取付高H(mm)85 車輪径D(Φmm)65 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35692571 420SRP-UB65 06998635 420SRP-UB65 Sシリーズ固定ウレタンB車65mm ハンマーキャスター Sシリーズ固定ウレタンB車65mm ハンマーキャスター 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする