車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120取付座(mm)110×78取付ピッチ(mm)110×78取付高(mm)132材質(車輪)ゴム車形状固定車車輪幅(mm)34取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理取付座A×B(mm)110×78車輪No.425S-WR100ストッパーなし取付高H(mm)132車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×45(90×50)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪