低床重荷重用 420TP自在車(強化ナイロン車)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35692605 品番420TP-N32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。

車輪径(Φmm)32 許容荷重(daN)120 取付座(mm)70×70 取付ピッチ(mm)52×52 取付高(mm)46.5 材質(車輪)強化ナイロン一体車輪 用途冷凍ショーケース等 トラスコ品番814-3618 形状自在車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)21 取付方式平付旋回 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)52×52 取付座A×B(mm)70×70 旋回半径(mm)30 ストッパーなし 偏芯E(mm)12 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35692605
2023-10-01
用途:
台車用
祥福丸水産 様 (農・林・水産業)

運搬用台車を手前自作した、移動用の下車として使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35692605
2020-03-02
用途:
自販機の移動用。
インデックス・イシカワ 様

全体的に高さが抑えられて、美観的にも良くなって助かりました。次回からまた頼みます。

1人が参考にしています
対象商品:
35692605
2019-04-22
用途:
工具台などのキャスターに
鉱業

小さいのに力持ちです。取付座が広くシッカリしてるのでみるからに安心できます。

1人が参考にしています
対象商品:
35692605
2018-06-29
用途:
重量機械に取り付け移動、収納に使用
農・林・水産業

軽く転がり移動作業が楽になって作業効率のアップになり喜んでいます。

1人が参考にしています
対象商品:
35692605
2019-04-11
用途:
機械修理

しっかりしていてバッチリでした
コストパフォーマンスも問題ないと思います

対象商品:
35692605
2016-08-03
用途:
材料 工具の運搬用

板台車に9個取り付け 材料や工具の運搬に使用しています 耐荷重のテストはしていませんが 満足の域です 値段も安くて

1人が参考にしています
対象商品:
35692605
2016-07-19
用途:
テーブルの脚の下に設置
製造業

小輪径故に目立たないことと、小輪径にもかかわらず、非常にスムーズな動きに大満足です。

対象商品:
35692605
2016-03-30
用途:
棚のキャスターとして使用

2×4で幅1600mm×奥行750mm×高さ1600ぐらいの棚を制作し、その底部分に取り付けました。
総重量が200kgを超えますが、らくらく動きます。ストッパーが付いていると尚良いですね。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする