ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
低床重荷重用 420TPR固定車(強化ナイロン車)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35692614
品番
420TPR-N32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
車輪径(Φmm)
32
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
70×70
取付ピッチ(mm)
52×52
取付高(mm)
46.5
材質(車輪)
強化ナイロン一体車輪
用途
冷凍ショーケース等
トラスコ品番
836-1519
形状
固定車
荷重種別
重荷重
質量(g)
195
車輪幅(mm)
21
取付方式
平付固定
金具仕上
三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)
52×52
取付座A×B(mm)
70×70
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
-
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪